品番 : EA353BT-284
品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD)
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | FFTAB-60-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | LL |
| 全長 | 250mm | 掌周り | 230mm |
| 中指長さ | 100mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 |
カラー | ODグリーン |
| 重量 | 85g | ||
| 手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革 | |||
| 手首は伸縮性のあるゴム絞り | |||
| 指先補強で耐久性があります。 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 手にフィットし、涼しく快適です。 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/23 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ 2532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-281 [S] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-282 [M] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-283 [L] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-284 [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大

