品番 : EA353BT-31
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/青)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-03-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | S |
| 全長 | 200mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 0.7mm |
| 材質 | 合成皮革、スパンデックス | 色 | 青 |
| 仕様 | 洗濯機洗い可 | ||
| 手の甲は通気性の良いスパンデックス | |||
| 指の間、メッシュで通気性が良いです。 | |||
| 手のひらは、合成皮革製で細かく丸穴が開いており、通気性が良くムレません | |||
| マジックテープ止 | |||
| 手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革 | |||
| 指先は縫い目をなくし、滑らかな表面になっています。 | |||
| 親指と人差し指は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-31 [S] メカニクスグローブ(合成革/青) |
| EA353BT-34 [LL] メカニクスグローブ(合成革/青) |

