詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-34

品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/青)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-03-011
シリーズ ORIGINAL サイズ LL
全長 225mm 掌周り 225mm
中指長さ 95mm 厚み 0.7mm
材質 合成皮革、スパンデックス 色 青
仕様 洗濯機洗い可
手の甲は通気性の良いスパンデックス
指の間、メッシュで通気性が良いです。
マジックテープ止
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
手のひらは、合成皮革製で細かく丸穴が開いており、通気性が良くムレません
指先は縫い目をなくし、滑らかな表面になっています。
親指と人差し指は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2190ページ

代替品

EA353BT-24A
  • 品番

    EA353BT-24A

  • コメント

    手の平:合成皮革、手甲:ニット生地

バリエーション一覧
EA353BT-31 [S] メカニクスグローブ(合成革/青)
EA353BT-34 [LL] メカニクスグローブ(合成革/青)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
チラシ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top