品番 : EA353BT-71
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-55-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | S |
| 全長 | 210mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | 手のひら:合成皮革、手の甲:スパンデックス | 色 | 黒 |
| 手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 | |||
| 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 | |||
| 親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。 | |||
| 指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです | |||
| マジックテープ止 | |||
| 指先は縫い目をなくし、滑らかな表面になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-71 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-72 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-73 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-74 [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒) |

