詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-72

品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-55-009
シリーズ ORIGINAL サイズ M
全長 215mm 掌周り 205mm
中指長さ 85mm 厚み 1mm
材質 手のひら:合成皮革、手の甲:スパンデックス 色 黒
仕様 洗濯機洗い可
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。
手の甲は通気性の良いスパンデックス。
親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです
マジックテープ止
指先は縫い目をなくし、滑らかな表面になっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 02:35現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2192ページ

代替品

EA353BT-72A
  • 品番

    EA353BT-72A

  • コメント

    変更点:サイズ、材質

バリエーション一覧
EA353BT-71 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-72 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-73 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-74 [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top