品番 : EA353BT-73
品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-55-010 |
---|---|---|---|
シリーズ | ORIGINAL | サイズ | L |
全長(mm) | 220 | 掌周り(mm) | 210 |
中指長さ(mm) | 88 | 材質 | 手のひら:合成皮革、手の甲:スパンデックス |
厚み(mm) | 1 | 色 | 黒 |
仕様 | 洗濯機洗い可 | ||
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 | |||
手の甲は通気性の良いスパンデックス。 | |||
親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。 | |||
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです | |||
マジックテープ止 | |||
指先は縫い目をなくし、滑らかな表面になっています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 135 (2025/06/23 14:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2253ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BT-71 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BT-72 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BT-73 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BT-74 [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒) |