品番 : EA353BZ-92
品名 : [M] メカニクスグローブ(難燃タイプ・ロング)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CXG-L10-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | CARBONX | サイズ | M |
| 全長 | 315m | 掌周り | 225mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1.5mm |
| 材質 | 手の平:本革・カーボンX(一層) 手の甲:カーボンX(三層) |
重量 | 233g |
| 仕様 | ロングタイプ | ||
| TEAM ISSUEシリーズ(TEAM ISSUE CARBON-X LEVEL10) | |||
| 難燃性のあるカーボンXを使用。 | |||
| 拳部分は衝撃を緩和するパッド入り | |||
| 手首ゴムしぼり。 | |||
| 難燃性素材と本革素材で手をしっかりと保護。 | |||
| 手のひらの高密度EVAフォームが衝撃を緩和します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0091ページ 2192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BZ-92 [M] メカニクスグローブ(難燃タイプ・ロング) |
| EA353BZ-93 [L] メカニクスグローブ(難燃タイプ・ロング) |
| EA353BZ-94 [LL] メカニクスグローブ(難燃タイプ・ロング) |

