詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BZ-94

品名 : [LL] メカニクスグローブ(難燃タイプ・ロング)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 CXG-L10-011
シリーズ CARBONX サイズ LL
全長 325mm 掌周り 245mm
中指長さ 90mm 厚み 1.5mm
材質 手の平:本革・カーボンX(一層)
手の甲:カーボンX(三層)
重量 249g
仕様 ロングタイプ
TEAM ISSUEシリーズ(TEAM ISSUE CARBON-X LEVEL10)
難燃性のあるカーボンXを使用。
拳部分は衝撃を緩和するパッド入り。
手首ゴムしぼり。
難燃性素材と本革素材で手をしっかりと保護。
手のひらの高密度EVAフォームが衝撃を緩和します。
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 12:38現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0091ページ 2192ページ

代替品

EA353AT-128
  • 品番

    EA353AT-128

  • コメント

    違い:材質・全長等

バリエーション一覧
EA353BZ-92 [M] メカニクスグローブ(難燃タイプ・ロング)
EA353BZ-93 [L] メカニクスグローブ(難燃タイプ・ロング)
EA353BZ-94 [LL] メカニクスグローブ(難燃タイプ・ロング)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top