品番 : EA353GE-21
品名 : [M] 手袋(耐切創)
手袋をしたままタッチパネルを操作できます
仕様
サイズ | M | 全長(mm) | 234 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 214 | 中指長さ(mm) | 86 |
厚み | 0.8mm | 材質 | 合成皮革 |
ANSI規格 耐切創レベルA5 | |||
タッチスクリーン対応 | |||
着脱が簡単なオープンカフスデザイン | |||
手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 | |||
カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/23 19:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2248ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA353GE-21 [M] 手袋(耐切創) |
EA353GE-22 [L] 手袋(耐切創) |
EA353GE-23 [XL] 手袋(耐切創) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)