品番 : EA353GE-22
品名 : [L] 手袋(耐切創)
手袋をしたままタッチパネルを操作できます
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 241 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 214 | 中指長さ(mm) | 88 |
| 厚み | 0.8mm | 材質 | 合成皮革 |
| ANSI規格 耐切創レベルA5 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 着脱が簡単なオープンカフスデザイン | |||
| 手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 | |||
| カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/22 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GE-21 [M] 手袋(耐切創) |
| EA353GE-22 [L] 手袋(耐切創) |
| EA353GE-23 [XL] 手袋(耐切創) |
ウェブカタログ画像
拡大
