詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GE-23

品名 : [XL] 手袋(耐切創)

手袋をしたままタッチパネルを操作できます

仕様

サイズ XL 全長(mm) 247
掌周り(mm) 228 中指長さ(mm) 91
厚み 0.8mm 材質 合成皮革
ANSI規格 耐切創レベルA5
タッチスクリーン対応
着脱が簡単なオープンカフスデザイン
手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,330 (税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/09/22 08:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2188ページ
バリエーション一覧
EA353GE-21 [M] 手袋(耐切創)
EA353GE-22 [L] 手袋(耐切創)
EA353GE-23 [XL] 手袋(耐切創)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top