品番 : EA354A-46
品名 : [M] 手袋(滑り止め付・青/12双)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | 205 |
|---|---|---|---|
| ゲージ | 7 | サイズ | M |
| 全長 | 約215mm | 材質 | ポリエステル・綿・その他 滑り止め部:塩化ビニール |
| 掌周り | 184mm | 中指長さ | 78mm |
| 入数 | 12双入り | ||
| 2本編 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354A-46 [M] 手袋(滑り止め付・青/12双) |
| EA354A-47 [L] 手袋(滑り止め付・青/12双) |
| EA354A-48 [LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双) |

