詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-47

品名 : [L] 手袋(滑り止め付・青/12双)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 205
ゲージ 7 全長 約230mm
サイズ L 材質 ポリエステル・綿・その他
滑り止め部:塩化ビニール
掌周り 196mm 中指長さ 80mm
入数 12双入り
2本編
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2025/06/18 03:25現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2238ページ

代替品

EA354A-47A
  • 品番

    EA354A-47A

  • コメント

    変更点:手首の系とボツが黒変更

バリエーション一覧
EA354A-46 [M] 手袋(滑り止め付・青/12双)
EA354A-47 [L] 手袋(滑り止め付・青/12双)
EA354A-48 [LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top