品番 : EA354AA-60
品名 : [SS] 手袋(薄手・ナイロン/12双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 3600-SS |
|---|---|---|---|
| サイズ | SS | 全長(mm) | 200 |
| 掌周り(mm) | 164 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 材質 | ナイロン | 厚み(mm) | 0.32 |
| 重量(g) | 9.5 | ステッチカラー | ホワイト |
| 入数 | 12双 | 用途 | 弱電、家電組立、細かい作業向き。 |
| 仕様 | 左右兼用/マチ付き | ||
| 通気性に優れ、細かい作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/24 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AA-60 [SS] 手袋(薄手・ナイロン/12双) |
| EA354AA-61 [S] 手袋(薄手・ナイロン/12双) |
| EA354AA-62 [M] 手袋(薄手・ナイロン/12双) |
| EA354AA-63 [L] 手袋(薄手・ナイロン/12双) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数12双
