詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AA-62

品名 : [M] 手袋(薄手・ナイロン/12双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 3600-M
サイズ M 全長(mm) 220
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 85
材質 ナイロン 厚み(mm) 0.32
ステッチカラー ホワイト 入数 12双
用途 弱電、家電組立、細かい作業向き。 仕様 左右兼用/マチ付き
通気性に優れ、細かい作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,260 (税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/23 07:10現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2180ページ

代替品

EA354AA-12
  • 品番

    EA354AA-12

  • コメント

    材質:綿100%になります。

バリエーション一覧
EA354AA-60 [SS] 手袋(薄手・ナイロン/12双)
EA354AA-61 [S] 手袋(薄手・ナイロン/12双)
EA354AA-62 [M] 手袋(薄手・ナイロン/12双)
EA354AA-63 [L] 手袋(薄手・ナイロン/12双)
ウェブカタログ画像
  • ※ステッチの色は品番により異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top