品番 : EA354AA-63
品名 : [L] 手袋(薄手・ナイロン/12双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 3600-L |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 188 | 中指長さ(mm) | 89 |
| 材質 | ナイロン | 厚み(mm) | 0.32 |
| ステッチカラー | レッド | 重量(g) | 12.5 |
| 入数 | 12双 | 用途 | 弱電、家電組立、細かい作業向き。 |
| 仕様 | 左右兼用/マチ付き | ||
| 通気性に優れ、細かい作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/07 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AA-60 [SS] 手袋(薄手・ナイロン/12双) |
| EA354AA-61 [S] 手袋(薄手・ナイロン/12双) |
| EA354AA-62 [M] 手袋(薄手・ナイロン/12双) |
| EA354AA-63 [L] 手袋(薄手・ナイロン/12双) |
ウェブカタログ画像
拡大

