詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-172

品名 : [L/280mm] 手袋・インナー(耐切創/1双)

仕様

メーカー マックス 型番 MT996
サイズ L 材質 表:高強力ポリエチレン(イザナス)100%
裏:キュプラ70%、ナイロン30%
全長(mm) 280 掌周り(mm) 180
中指長さ(mm) 75 入数 1双
厚み(mm) 0.8 カラー 本体:ホワイト
裾:ブラック
特長 超高強度ポリエチレン糸「ダイニーマ」を使用した耐切創用インナー手袋です。手袋の内側に吸放湿性に優れた「キュプラ繊維」を使用しています。湿度上昇が少ないので、ムレにくく汗の吸収率も高いのでベタつきません。
EN388:2003規格 耐切創レベル2
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/23 16:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2185ページ

代替品

EA354GJ-12
  • 品番

    EA354GJ-12

  • コメント

    違い:全長、厚み、耐切創レベル等

バリエーション一覧
EA354AE-171 [M/270mm] 手袋・インナー(耐切創/1双)
EA354AE-172 [L/280mm] 手袋・インナー(耐切創/1双)
EA354AE-71 [M/270mm] 手袋・インナー(耐切創/10双)
EA354AE-72 [L/280mm] 手袋・インナー(耐切創/10双)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top