品番 : EA354AE-72
品名 : [L/280mm] 手袋・インナー(耐切創/10双)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT996 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | 表:高強力ポリエチレン(イザナス)100% 裏:キュプラ70%、ナイロン30% |
| 全長(mm) | 280 | 掌周り(mm) | 180 |
| 中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 0.8 |
| カラー | 本体:ホワイト 裾:ブラック |
入数 | 10双 |
| EU規格耐切創性 | 2 | ||
| EN388:2003規格 耐切創レベル2 | |||
| 湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AE-171 [M/270mm] 手袋・インナー(耐切創/1双) |
| EA354AE-172 [L/280mm] 手袋・インナー(耐切創/1双) |
| EA354AE-71 [M/270mm] 手袋・インナー(耐切創/10双) |
| EA354AE-72 [L/280mm] 手袋・インナー(耐切創/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大


※サイズによって裾の色は異なります。