詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-121

品名 : [S/330mm] 手袋(生分解性)

仕様

サイズ S 全長(mm) 330
掌周り(mm) 205 中指長さ(mm) 75
厚み 0.38mm 材質 ニトリルゴム
カラー グリーン
耐酸、耐薬品性
強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/11/07 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2197ページ
バリエーション一覧
EA354BD-121 [S/330mm] 手袋(生分解性)
EA354BD-122 [M/330mm] 手袋(生分解性)
EA354BD-123 [L/330mm] 手袋(生分解性)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354BD-123です。
  • ※画像はEA354BD-123です。
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354BD-122です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top