品番 : EA354BD-123
品名 : [L/330mm] 手袋(生分解性)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 330 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 235 | 中指長さ(mm) | 93 |
| 厚み | 0.38mm | 材質 | ニトリルゴム |
| カラー | グリーン | ||
| 耐酸、耐薬品性 | |||
| 強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/23 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-121 [S/330mm] 手袋(生分解性) |
| EA354BD-122 [M/330mm] 手袋(生分解性) |
| EA354BD-123 [L/330mm] 手袋(生分解性) |
| EA354BD-124 [XL/330mm] 手袋(生分解性) |
ウェブカタログ画像
拡大

