品番 : EA354BD-122
品名 : [M/330mm] 手袋(生分解性)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 330 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 0.38mm | 材質 | ニトリルゴム |
| カラー | グリーン | ||
| 耐酸、耐薬品性 | |||
| 強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/07 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-121 [S/330mm] 手袋(生分解性) |
| EA354BD-122 [M/330mm] 手袋(生分解性) |
| EA354BD-123 [L/330mm] 手袋(生分解性) |
| EA354BD-124 [XL/330mm] 手袋(生分解性) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354BD-123です。
