詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-71F

品名 : [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です

仕様

サイズ M 全長 約240mm
厚さ 0.2mm 材質 ニトリルゴム100%
入数 50枚入り
パウダーなし
ロールカフ
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。
左右兼用
生分解性に優れた手袋です。
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。
独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。
食品や薬物を用いる作業に使用することができます。
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合
追加説明
カタログ価格

3,820 (税抜)/ 4,202 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/04/06 02:58現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 2202ページ

代替品

EA354GA-28B
バリエーション一覧
EA354BD-70F [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354BD-71F [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354BD-72F [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354BD-73F [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダ-無/50枚)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top