品番 : EA354BD-73F
品名 : [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダ-無/50枚)
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様
| サイズ | XL | 全長 | 約240mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.2mm | 材質 | ニトリルゴム100% |
| 入数 | 50枚入り | ||
| パウダーなし | |||
| ロールカフ | |||
| 加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。 | |||
| 左右兼用 | |||
| 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 | |||
| 生分解性に優れた手袋です。 | |||
| 独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 | |||
| 食品や薬物を用いる作業に使用することができます。 | |||
| ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 | |||
| 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 | |||
| 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-70F [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354BD-71F [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354BD-73F [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダ-無/50枚) |

