詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BE-0

品名 : [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)

エンボス加工で滑りにくい手袋です

仕様

サイズ S 材質 ニトリルゴム
全長 300mm 掌周り 210mm
厚み 0.28mm 中指長さ 83mm
入数 12双
化学用
ストレートカフ
人間工学に基づいたデザインで疲労を軽減、快適性が向上。
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護
低弾性
エンボス加工で滑りにくい手袋です
トレッドグリップ
ニトリルの強さ、丈夫さ、耐ケミカル性を持ちかつ、天然ゴムのように軟らかい。
従来のニトリルのみの製品よりも低価格
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護
追加説明
カタログ価格

3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/26 10:56現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2197ページ

代替品

EA354BD-20
  • 品番

    EA354BD-20

  • コメント

    違い:入数・厚み等

バリエーション一覧
EA354BE-0 [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
EA354BE-1 [M/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
EA354BE-2 [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
EA354BE-3 [XL/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top