品番 : EA354BE-1
品名 : [M/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
エンボス加工で滑りにくい手袋です
仕様
| 材質 | ニトリルゴム | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 掌周り | 220mm |
| 厚み | 0.28mm | 中指長さ | 85mm |
| 入数 | 12双入り | ||
| エンボス加工 | |||
| 化学用 | |||
| 低弾性 | |||
| ストレートカフ | |||
| 人間工学に基づいたデザインで疲労を軽減、快適性が向上。 | |||
| フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護 | |||
| ニトリルの強さ、丈夫さ、耐ケミカル性を持ちかつ、天然ゴムのように軟らかい。 | |||
| 従来のニトリルのみの製品よりも低価格 | |||
| フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護 | |||
| トレッドグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/08 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BE-0 [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双) |
| EA354BE-1 [M/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双) |
| EA354BE-2 [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双) |
| EA354BE-3 [XL/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双) |
ウェブカタログ画像
拡大

