詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BE-3

品名 : [XL/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)

エンボス加工で滑りにくい手袋です

仕様

サイズ XL 材質 ニトリルゴム
全長 300mm 掌周り 245mm
厚み 0.28mm 中指長さ 90mm
入数 12双入り
エンボス加工
化学用
低弾性
ストレートカフ
人間工学に基づいたデザインで疲労を軽減、快適性が向上。
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護
ニトリルの強さ、丈夫さ、耐ケミカル性を持ちかつ、天然ゴムのように軟らかい。
従来のニトリルのみの製品よりも低価格
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護
トレッドグリップ
追加説明
カタログ価格

4,720 (税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/03 20:45現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2257ページ

代替品

EA354BD-32
バリエーション一覧
EA354BE-0 [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
EA354BE-1 [M/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
EA354BE-2 [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
EA354BE-3 [XL/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top