品番 : EA354DS-32
品名 : [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 280 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 80.5 |
| 材質 | ポリエチレン | 厚み(mm) | 0.022 (±0.002) |
| 入数 | 100枚 | ||
| 左右兼用 | |||
| 抗菌仕様 | |||
| パウダー無 | |||
| 外エンボス加工 | |||
| 食品の盛り付けなどの細かな作業や介護、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱いやバイオ関連などの作業に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DS-31 [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
| EA354DS-32 [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
| EA354DS-33 [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
