品番 : EA354DS-33
品名 : [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
カタログ訂正
25/11/07 ●掌周り:(誤)258mm→(正)310mm ●中指長さ(誤)84mm→(正)90mm ●抗菌仕様ではありません(No.56,57 1254)
仕様
| サイズ | L | 全長 | 280mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 310mm | 中指長さ | 90mm |
| 厚み | 0.022mm(±0.002mm) | 材質 | ポリエチレン |
| 色 | ブルー | 入数 | 100枚 |
| 左右兼用 | |||
| パウダー無し | |||
| 外エンボス加工 | |||
| 異物混入対策に最適なブルー | |||
| 食品の盛り付けなどの細かな作業や介護、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱いやバイオ関連などの作業に役立ちます。 | |||
| 食品衛生規格合格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/30 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DS-31 [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
| EA354DS-32 [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
| EA354DS-33 [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入り

