詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DS-31

品名 : [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)

カタログ訂正

25/11/07 ●掌周り:(誤)221mm→(正)260mm ●中指長さ(誤)74mm→(正)70mm ●抗菌仕様ではありません(No.56,57 1254)

仕様

サイズ S 全長 280mm
掌周り 260mm 中指長さ 70mm
厚み 0.022mm(±0.002mm) 材質 ポリエチレン
ブルー 入数 100枚
左右兼用
パウダー無し
外エンボス加工
異物混入対策に最適なブルー
食品の盛り付けなどの細かな作業や介護、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱いやバイオ関連などの作業に役立ちます。
食品衛生規格合格品
追加説明
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/15 19:23現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2263ページ

代替品

EA354DS-31A
  • 品番

    EA354DS-31A

  • コメント

    小箱の形状変更

バリエーション一覧
EA354DS-31 [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
EA354DS-32 [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
EA354DS-33 [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top