品番 : EA354GC-6B
品名 : [S] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | A0161 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 185 |
| 掌周り(mm) | 155 | 中指長さ(mm) | 67 |
| 入数 | 10双 | 材質 | ナイロン、ポリエステル (指先:発泡ウレタンコーティング) |
| 厚み | 0.6mm | カラー | 本体:グレー 手首:ゴールド |
| 電気抵抗値 | 10^5~10^7Ω | 用途 | 精密機械工業、機械工業、自動車関連業 (火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。) |
| 仕様 | 左右兼用タイプです。 | ||
| 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 | |||
| より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 | |||
| ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/09 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番によって裾部分の色が異なります。