品番 : EA354GC-8B
品名 : [L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | A0161 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長(mm) | 200 |
掌周り(mm) | 185 | 中指長さ(mm) | 77 |
入数 | 10双 | 材質 | ナイロン、ポリエステル (指先:発泡ウレタンコーティング) |
厚み | 0.6mm | カラー | 本体:グレー 手首:ブラック |
電気抵抗値 | 10^5~10^7Ω | 用途 | 精密機械工業、機械工業、自動車関連業 (火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。) |
仕様 | 左右兼用タイプです。 | ||
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 | |||
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 | |||
ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/09/17 17:07現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2241ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によって裾部分の色が異なります。