詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GC-7B

品名 : [M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 A0161
サイズ M 全長(mm) 190
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 70
入数 10双 材質 ナイロン、ポリエステル
(指先:発泡ウレタンコーティング)
厚み 0.6mm カラー 本体:グレー
手首:ホワイト
電気抵抗値 10^5~10^7Ω 用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業
(火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。)
仕様 左右兼用タイプです。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

5,940 (税抜)/ 6,534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/07 23:48現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2181ページ
バリエーション一覧
EA354GC-6 [S] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)
EA354GC-7 [M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)
EA354GC-8 [L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)
EA354GC-6B [S] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双)
EA354GC-7B [M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双)
EA354GC-8B [L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※品番によって裾部分の色が異なります。
  • 入数10双\n※品番によって裾部分の色が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top