品番 : EA354GD-1B
品名 : [S] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 341 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 210 |
| 掌周り(mm) | 175 | 中指長さ(mm) | 74 |
| 入数 | 10双 | 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
| 厚み | 1.1mm | カラー | パープル |
| 用途 | 農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業などに。 | ||
| 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 | |||
| 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 | |||
| 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 | |||
| 手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。 | |||
| 手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
