品番 : EA354GD-2
品名 : [M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 341 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに。 | サイズ | M |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 185mm |
| 中指長さ | 77mm | 厚み | 1.1mm |
| 材質 | 基材:ナイロン・ポリエステル コーティング:天然ゴム |
重量 | 40g |
| カラー | パープル | 入数 | 1双 |
| 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋 | |||
| 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 | |||
| 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/17 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
代替品
![]() |
|

