詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-3B

品名 : [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 341
サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 205 中指長さ(mm) 79
入数 10双 材質 樹脂部:天然ゴム
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み 1.1mm カラー パープル
用途 農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業などに。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。
手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/28 20:54現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2184ページ
バリエーション一覧
EA354GD-1 [S] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)
EA354GD-2 [M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)
EA354GD-3 [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)
EA354GD-1B [S] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双
EA354GD-2B [M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双
EA354GD-3B [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双
ウェブカタログ画像
入数10双
  • 入数10双
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top