品番 : EA354GD-33
品名 : [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 370 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 79 |
| 入数 | 1双 | 材質 | 基材:ナイロン・ポリエステル コーティング:ニトリルゴム |
| 厚み | 0.7mm | 重量 | 37g |
| カラー | 本体:グレー 手首:ゴールド |
用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。 |
| 滑止加工 | |||
| ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 | |||
| ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/02/06 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-31 [S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) |
| EA354GD-32 [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) |
| EA354GD-33 [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) |
| EA354GD-34 [LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、リスト部分の色が変わります。

