品番 : EA354GD-62
品名 : [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 381 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長(mm) | 250 |
掌周り(mm) | 185 | 中指長さ(mm) | 79 |
入数 | 1双 | 厚み | 0.88mm |
材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 |
カラー | 本体:グレー 手首:ホワイト 裾:ブルー |
用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など。 | ||
マイクロファイバーの編目を密にすることで、肌への密着性を高め、手袋内面の滑り止め効果を高めています。 | |||
指先をダブルコートで強化しています。 | |||
耐油性に優れています。 | |||
マイクロファイバー糸に、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで手のひらから指先までのフィット感を高めています。 組み立て作業や整備など、指先を使う細かい作業も効率よく行えます。 | |||
マイクロファイバー糸を採用しているため、 吸水性がよく長時間の作業で発生する汗による不快感を軽減します。 |
|||
汗をかきやすい手のひら側は、独自の発泡樹脂コーティングにより通気性を持たせ、ムレを軽減しています。 | |||
油や摩耗に強いニトリルゴムをコーティングしています。薄くても破れにくく、長持ちします。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/09/17 16:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2244ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、裾の色が変わります。