詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-60B

品名 : [S] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 381
サイズ S 全長(mm) 220
掌周り(mm) 160 中指長さ(mm) 75
入数 10双 厚み 0.88mm
材質 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
カラー 本体:グレー
手首:ホワイト
裾:グリーン
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など。
マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。
指先をダブルコートで強化しています。
耐油性に優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
マイクロファイバーの編目を密にすることで、肌への密着性を高め、手袋内面の滑り止め効果を高めています。
マイクロファイバー糸を採用しているため、
吸水性がよく長時間の作業で発生する汗による不快感を軽減します。
汗をかきやすい手のひら側は、独自の発泡樹脂コーティングにより通気性を持たせ、ムレを軽減しています。
油や摩耗に強いニトリルゴムをコーティングしています。薄くても破れにくく、長持ちします。
追加説明
カタログ価格

4,430 (税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/14 14:51現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354GD-60 [S] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-61 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-62 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-63 [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-60B [S] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-61B [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-62B [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-63B [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※品番によってサイズ・裾部分の色が異なります。
  • 入数10双\n※品番によってサイズ・裾部分の色が異なります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top