品番 : EA354GD-61B
品名 : [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 381 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 175 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 入数 | 10双 | 厚み | 0.88mm |
| 材質 | 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
カラー | 本体:グレー 手首:ホワイト 裾:ブルー |
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など。 | ||
| マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。 | |||
| 指先をダブルコートで強化しています。 | |||
| 耐油性に優れています。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| マイクロファイバーの編目を密にすることで、肌への密着性を高め、手袋内面の滑り止め効果を高めています。 | |||
| マイクロファイバー糸を採用しているため、 吸水性がよく長時間の作業で発生する汗による不快感を軽減します。 |
|||
| 汗をかきやすい手のひら側は、独自の発泡樹脂コーティングにより通気性を持たせ、ムレを軽減しています。 | |||
| 油や摩耗に強いニトリルゴムをコーティングしています。薄くても破れにくく、長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/12/15 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番によってサイズ・裾部分の色が異なります。