詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-63

品名 : [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 381
サイズ LL 全長(mm) 260
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 84
人数 1双 厚み 0.88mm
材質 樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
カラー 本体:グレー
手首:ホワイト
裾:レッド
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など。
マイクロファイバーの編目を密にすることで、肌への密着性を高め、手袋内面の滑り止め効果を高めています。
指先をダブルコートで強化しています。
耐油性に優れています。
マイクロファイバー糸に、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで手のひらから指先までのフィット感を高めています。 組み立て作業や整備など、指先を使う細かい作業も効率よく行えます。
マイクロファイバー糸を採用しているため、
吸水性がよく長時間の作業で発生する汗による不快感を軽減します。
汗をかきやすい手のひら側は、独自の発泡樹脂コーティングにより通気性を持たせ、ムレを軽減しています。
油や摩耗に強いニトリルゴムをコーティングしています。薄くても破れにくく、長持ちします。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/20 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354GD-60 [S] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-61 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-62 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-63 [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-60B [S] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-61B [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-62B [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-63B [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
ウェブカタログ画像
※品番により、裾の色が変わります。
  • ※品番により、裾の色が変わります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top