詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-34

品名 : [LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 370
サイズ LL 全長(mm) 240
掌周り(mm) 225 中指長さ(mm) 81
入数 1双 材質 基材:ナイロン・ポリエステル
コーティング:ニトリルゴム
厚み 0.7mm 重量 43g
カラー 本体:グレー
手首:ホワイト
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。
滑止加工
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/23 06:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2244ページ

代替品

EA354GD-63
  • 品番

    EA354GD-63

  • コメント

    各寸法が異なります。

バリエーション一覧
EA354GD-31 [S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-32 [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-33 [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-34 [LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
ウェブカタログ画像
※品番により、リスト部分の色が変わります。
  • ※品番により、リスト部分の色が変わります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top