品番 : EA354GD-51A
品名 : [S] 手袋(ポリウレタンコーティング)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 260 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 210 |
| 掌周り(mm) | 165 | 中指長さ(mm) | 72 |
| 入数 | 1双 | 厚み(mm) | 0.7 |
| 材質 | 樹脂部分:ポリウレタン 繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他 |
カラー | 本体:ブルー 手首:ゴールド |
| 用途 | 農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業などに。 | ||
| フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。 | |||
| 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| ムレにくく、手にぴったりフィットする | |||
| 手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
| 特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/29 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354GD-53A(Lサイズ)です。
