詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-53A

品名 : [L] 手袋(ポリウレタンコーティング)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 260
サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 195 中指長さ(mm) 80
入数 1双 材質 樹脂部分:ポリウレタン
繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み(mm) 0.7 カラー 本体:ブルー
手首:ブラック
用途 農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業などに。
フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ムレにくく、手にぴったりフィットする
手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。
特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/08/08 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2185ページ
バリエーション一覧
EA354GD-51A [S] 手袋(ポリウレタンコーティング)
EA354GD-52A [M] 手袋(ポリウレタンコーティング)
EA354GD-53A [L] 手袋(ポリウレタンコーティング)
EA354GD-54A [LL] 手袋(ポリウレタンコーティング)
EA354GD-56 [S] 手袋(ポリウレタンコーティング/10双)
EA354GD-58 [L] 手袋(ポリウレタンコーティング/10双)
EA354GD-59 [LL] 手袋(ポリウレタンコーティング/10双)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。\n※サイズにより手首の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top