品番 : EA354GD-59
品名 : [LL] 手袋(ポリウレタンコーティング/10双)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 260 |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 全長(mm) | 250 |
掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 88 |
入数 | 10双 | 材質 | 樹脂部分:ポリウレタン 繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他 |
厚み(mm) | 0.7 | カラー | 本体:ブルー 手首:グリーン |
用途 | 農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業/精密機械工業などに。 | ||
フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。 | |||
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
ムレにくく、手にぴったりフィットする | |||
手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 14:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2245ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10双入り