品番 : EA354GD-7A
品名 : [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 380R |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 195 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 入数 | 1双 | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
| 重量 | 19.5g(1枚あたり) | 厚み | 0.8mm |
| カラー | 本体:ネイビー 裾:ミディアムブルー |
用途 | 屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。 |
| 手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング。 | |||
| 独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 | |||
| 指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。 | |||
| 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。 | |||
| 作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/02/14 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
代替品
![]() |
|

