品番 : EA354GD-7B
品名 : [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 380R |
---|---|---|---|
サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
掌周り(mm) | 195 | 中指長さ(mm) | 77 |
入数 | 10双 | 材質 | 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
厚み | 0.8mm | カラー | 本体:ネイビー 裾:ミディアムブルー |
用途 | 屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。 | ||
滑止加工 | |||
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。 | |||
指先までフィット感があります。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。 | |||
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング | |||
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 | |||
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。 | |||
手の平の特殊パターンにより高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。 | |||
作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/08/03 11:59現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2244ページ |
※品番によってサイズ・裾部分の色が異なります。