詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-8B

品名 : [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 380R
サイズ L 全長(mm) 250
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 79
入数 10双 材質 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み 0.8mm カラー 本体:ネイビー
裾:グレー
用途 屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。
滑止加工
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。
指先までフィット感があります。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
手の平の特殊パターンにより高い滑り止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。
追加説明
カタログ価格

3,680 (税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/12/30 02:41現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354GD-6A [S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-7A [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-8A [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-6B [S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-7B [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
EA354GD-8B [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※品番によってサイズ・裾部分の色が異なります。
  • 入数10双\n※品番によってサイズ・裾部分の色が異なります。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top