品番 : EA354GE-31
品名 : [M] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 750 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 76 |
| 材質 | 表:ニトリルゴム 裏:ポリエステル、ナイロン |
厚み(mm) | 1.4 |
| 重量 | 86g | 用途 | 水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業などに。 |
| 油に強く、耐摩耗性にも優れたニトリルゴムを全面にコーティングしており、ハードな作業に適しています。 | |||
| 優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。 | |||
| 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 | |||
| 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。油がついた部品などもしっかり掴めます。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 225 (2025/12/30 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) |
| EA354GE-31 [M] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) |
| EA354GE-32 [L] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) |
| EA354GE-33 [LL] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) |
ウェブカタログ画像
拡大

