詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-32

品名 : [L] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 750
サイズ L 全長(mm) 260
掌周り(mm) 225 中指長さ(mm) 78
材質 表:ニトリルゴム
裏:ポリエステル、ナイロン
厚み(mm) 1.4
重量 96g 用途 水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業などに。
油に強く、耐摩耗性にも優れたニトリルゴムを全面にコーティングしており、ハードな作業に適しています。
優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。油がついた部品などもしっかり掴めます。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/02/14 16:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2197ページ

代替品

EA354GE-93
  • 品番

    EA354GE-93

  • コメント

    各寸法が異なります。

バリエーション一覧
EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
EA354GE-31 [M] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
EA354GE-32 [L] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
EA354GE-33 [LL] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top