品番 : EA354SE-20
品名 : [XS/250mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | XS | 掌周り(mm) | 180 |
---|---|---|---|
中指長さ(mm) | 70 | 厚み(mm) | 1.1 |
材質 | ステンレス | 全長 | 250mm |
左右兼用 | |||
肉加工工場や、ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 22:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2288ページ 2318ページ |
代替品
|
拡大